Skrytý záves, Nexis 125/- 24 až - 30 A, naklikávací
Skrytý záves Nexis 95/-24/-30 A Click-on
NABYT-KOVANIE-NEXCLON-SKRUTKAON52/5,5-12
NEXIS CLICK-ON
Obj. č. F015072702
EAN 9003012388587
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Pre rohové skrinky s uhlom -24 ° až -30 °
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Zaisť. dverí | Prekrytie |
Automatické | Áno |
Typ montáže | Skrutkovacie |
Vŕtanie otvorov | 52/5,5 mm |
Vhodnosť pre hrúbku dverí max. | 24 mm |
Otvárací uhol | 125 Stupeň |
Vzdialenosť hlavy min./max. | 4-6 mm |
Materiál | Zamak/oceľ |
Povrch | Poniklované |
| Montážna doska, hrúbka (H) | 00 | 02 | 04 |
| X (-24) | 42,5 mm | 43,5 mm | 44,5 mm |
| X (-30) | 44,5 mm | 45,5 mm | 46,5 mm |
| Uhol dorazu dverí je možné upraviť nastavením prekrytia. Výsledné prekrytie dverí možno vypočítať podľa vzorca: A = 4 + TA - H + +32 - uhol skrinky. | |||
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!