Skrytý záves Nexis Click-on 100
NABYT-KOVANIE-NEXCLON-PREIN52/5,5-INRT-1
Obj. č. F015072662
EAN 9003012387900
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Otvárací uhol: 100°
- Hladké spoje na dvierkach s hrúbkou do 24 mm
- Kompatibilný so systémami s pomalým zatváraním
CAD výpočty spoločne so zodpovedajúcim tvarom
Rozmery podliehajú zmenám. Podlieha technickým zmenám!
Hárky údajov(X)
![]() | |
Zaisť. dverí | Vložka |
Automatické | Áno |
Typ montáže | Zatláčacie |
Vŕtanie otvorov | 52/5,5 mm |
Vhodnosť pre hrúbku dverí max. | 24 mm |
Otvárací uhol | 100 Stupeň |
Vzdialenosť hlavy min./max. | 4-6 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Poniklované |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!