Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrytý záves Nexis Click-on 100

PANT CLIP ON 100/0

Obj. č. F015072655

EAN 9003012387924

Cena za zvolené balenie
Skrytý záves Nexis Click-on 100

Obj. č. F015072655

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

S plytkou miskou pre tenké a profilované dvierka
  • Otvárací uhol: 100°

  • Hladké spoje na dvierkach s hrúbkou do 24 mm

  • Kompatibilný so systémami s pomalým zatváraním
Upozornenie

CAD výpočty spoločne so zodpovedajúcim tvarom

Rozmery podliehajú zmenám. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Zaisť. dverí

Roh

Automatické

Áno

Typ montáže

Skrutkovacie

Vŕtanie otvorov

52/5,5 mm

Vhodnosť pre hrúbku dverí max.

24 mm

Otvárací uhol

100 Stupeň

Vzdialenosť hlavy min./max.

4-6 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Poniklované

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Montážna doska Nexis ZD s 3-bodovým upevnením

NABYT-KOVANIE-NEX-ZD-EC-EUROSKRUTKA-13,5

x 50 ks
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
Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Tlmič dverí s pomalým zatváraním pre skrytý záves Nexis Click-on

TLMIC SOFT CLOSE CSS

x 25 ks