Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrytý záves TIOMOS Impresso 155

Skrytý záves Tiomos 155 Impresso
NABYT-KOVANIE-IMPRESSO-160-HS-BP-C00

Obj. č. F017139520

EAN 9003012984239

Cena za zvolené balenie
Skrytý záves TIOMOS Impresso 155

Obj. č. F017139520

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

So zabudovanou ochranou prstov, žiadny otvor nemá priemer väčší ako 7 mm
  • Montáž objímky bez použitia nástrojov

  • Jednoduché nastavenie hĺbky pomocou závitovej skrutky


Dostupný v troch vyhotoveniach


  • S integrovaným tlmením (tri nastavenia tlmenia)

  • Bez integrovaného tlmenia

  • Bez samozatváracej funkcie (neodpružený)

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pre skrinky s vnútornými alebo policovými prvkami

Zaisť. dverí

Úplné prekrytie

Vŕtanie otvorov

52/5,5 mm a 48/6 mm

Funkcia jemného zatvárania

Áno

S pružinou

Áno

Typ montáže

Bez náradia

Kľuka

0 mm

Povrch

Poniklované

Materiál hlavy

Zamak

Materiál závesného ramena

Zamak

Otvárací uhol

155 Stupeň

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Kríž. mont. doska TIOMOS s euroskrutkou 13,5 mm so štvorbodovým upevnením na bezpečné pripevnenie k bočnej strane nábytku

MONT PLATNICKA TIOMOS 3D/0
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
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Obmedzovač uhla otvorenia Tiomos

PRISLUSENSTVO-OPENINGLIMITER-TIOM-120DGR

x 500 ks