Skrytý záves TIOMOS Impresso 155
Skrytý záves Tiomos 155 Impresso
NABYT-KOVANIE-IMPRESSO-160-HS-BP-C03
Obj. č. F017139521
EAN 9003012984246
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
So zabudovanou ochranou prstov, žiadny otvor nemá priemer väčší ako 7 mm
- Montáž objímky bez použitia nástrojov
- Jednoduché nastavenie hĺbky pomocou závitovej skrutky
Dostupný v troch vyhotoveniach
- S integrovaným tlmením (tri nastavenia tlmenia)
- Bez integrovaného tlmenia
- Bez samozatváracej funkcie (neodpružený)
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Oblasť použitia
Pre skrinky s vnútornými alebo policovými prvkami
![]() | |
Zaisť. dverí | Prekrytie |
Vŕtanie otvorov | 52/5,5 mm a 48/6 mm |
Funkcia jemného zatvárania | Áno |
S pružinou | Áno |
Typ montáže | Bez náradia |
Kľuka | 3 mm |
Povrch | Poniklované |
Materiál hlavy | Zamak |
Materiál závesného ramena | Zamak |
Otvárací uhol | 155 Stupeň |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!