Skrytý záves TIOMOS Impresso 155
Skrytý záves Tiomos 155 Impresso
NABYT-KOVANIE-IMPRESSO-160-HS-BP-C03
Obj. č. F035139549
EAN 9003012987087
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
				
				
				
					
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
So zabudovanou ochranou prstov, žiadny otvor nemá priemer väčší ako 7 mm
- Montáž objímky bez použitia nástrojov
 - Jednoduché nastavenie hĺbky pomocou závitovej skrutky
 
Dostupný v troch vyhotoveniach
- S integrovaným tlmením (tri nastavenia tlmenia)
 - Bez integrovaného tlmenia
 - Bez samozatváracej funkcie (neodpružený)
 
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám.
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Oblasť použitia
Pre skrinky s vnútornými alebo policovými prvkami
![]()  | |
Zaisť. dverí  | Prekrytie  | 
Vŕtanie otvorov  | 52/5,5 mm a 48/6 mm  | 
Funkcia jemného zatvárania  | Nie  | 
S pružinou  | Nie  | 
Typ montáže  | Bez náradia  | 
Kľuka  | 3 mm  | 
Povrch  | Poniklované  | 
Materiál hlavy  | Zamak  | 
Materiál závesného ramena  | Zamak  | 
Otvárací uhol  | 155 Stupeň  | 
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!