Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrytý záves TIOMOS NIGHT 110°

Skrytý záves Tiomos Night 110
PANT TIOMOS NIGHT, POLONALOZENE DVIERKA

Obj. č. F028139130

EAN 9003012620526

Cena za zvolené balenie
Skrytý záves TIOMOS NIGHT 110°

Obj. č. F028139130

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 150 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Záves Tiomos vo farbe Night
  • Hladké spoje na dvierkach s hrúbkou do 24 mm

  • Jednoduché nastavenie hĺbky pomocou závitovej skrutky

  • 3D nastavenie s kompatibilnou montážnou doskou

Rozmery nie sú pevné Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Zaisť. dverí

Polovičné prekrytie

Kľuka

9,5 mm

Funkcia jemného zatvárania

Áno

S pružinou

Áno

Typ montáže

Skrutkovacie

Vŕtanie otvorov

45/9,5 mm

Povrch

Poniklovaný čierny

Materiál

Oceľ

Otvárací uhol

110 Stupeň

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Lineárna montážna platňa TIOMOS 1D NIGHT

PLATNICKA MONTAZNA 1-D NIGHT H0

Jednoduché nastavenie výšky pomocou závitovej skrutky ±2 mm
x 150 ks
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
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Krytka ramena závesu TIOMOS NIGHT

KRYTKA TIOMOS NIGHT

Vhodné pre zalomenia 3, 9,5 a 19 mm
x 150 ks
Krytka misky závesu TIOMOS NIGHT

KRYTKA RAMENA TIOMOS NIGHT

Na zakrytie nastavovacích skrutiek a ako reklamný priestor, ktorý prispôsobíte vašim potrebám
x 150 ks