Skrytý záves TIOMOS NIGHT 110°
Skrytý záves Tiomos Night 110
PANT TIOMOS NIGHT, VLOZENE DVIERKA
Obj. č. F028139131
EAN 9003012620533
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Záves Tiomos vo farbe Night
- Hladké spoje na dvierkach s hrúbkou do 24 mm
- Jednoduché nastavenie hĺbky pomocou závitovej skrutky
- 3D nastavenie s kompatibilnou montážnou doskou
Rozmery nie sú pevné Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Zaisť. dverí | Vložka |
Kľuka | 19 mm |
Funkcia jemného zatvárania | Áno |
S pružinou | Áno |
Typ montáže | Skrutkovacie |
Vŕtanie otvorov | 45/9,5 mm |
Povrch | Poniklovaný čierny |
Materiál | Oceľ |
Otvárací uhol | 110 Stupeň |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!