Skrytý záves TIOMOS naklikávací 155
Skrytý záves Tiomos M0 155, naklikávací
NABYT-KOVANIE-CLICKON-160-H-BP-C95
Obj. č. F028138745
EAN 9003012985533
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zabudovaná ochrana prstov, neotvorí sa na viac ako ∅ 7 mm
- Hlava na zaskrutkovanie alebo zatlačenie
- Jednoduché nastavenie hĺbky pomocou závitovej skrutky
- 3D nastavenie s kompatibilnou montážnou doskou
Dostupné v troch vyhotoveniach
- S integrovaným tlmením (tri nastavenia tlmenia)
- Bez integrovaného tlmenia
- Bez samozatváracej funkcie (neodpružený)
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Oblasť použitia
Pre skrinky s vnútornými alebo policovými prvkami
![]() | |
Zaisť. dverí | Polovičné prekrytie |
Kľuka | 9,5 mm |
Funkcia jemného zatvárania | Áno |
S pružinou | Áno |
Typ montáže | Skrutkovacie |
Vŕtanie otvorov | 52/5,5 mm |
Povrch | Poniklované |
Materiál hlavy | Zamak |
Materiál závesného ramena | Zamak |
Otvárací uhol | 155 Stupeň |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!