Skrytý záves, Tiomos 110/37 A, naklikávací
Skrytý záves Tiomos 110/37 A Click-on
NABYT-KOVANIE-CLICKON-110-37-H-BB-OVRLY
Obj. č. F028138713
EAN 9003012985342




Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre skrinky s 37 ° skosením
Jednoduché nastavenie hĺbky pomocou závitovej skrutky
3D nastavenie s kompatibilnou montážnou doskou
Takmer dokonale hladké spoje
Dostupný v troch vyhotoveniach:
- S integrovaným tlmením (tri nastavenia tlmenia)
- Bez integrovaného tlmenia
- Bez samozatváracej funkcie (neodpružený)
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Zaisť. dverí | Prekrytie |
Funkcia jemného zatvárania | Áno |
S pružinou | Áno |
Typ montáže | Skrutkovacie |
Vŕtanie otvorov | 52/5,5 mm |
Vhodnosť pre skosené korpusy | 37 Stupeň |
Povrch | Poniklované |
Materiál hlavy | Oceľ |
Materiál závesného ramena | Zamak |
Otvárací uhol | 110 Stupeň |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!