Skrytý záves, Tiomos 110/45 A, naklikávací
Skrytý záves Tiomos 110/45 A Click-on
NABYT-KOVANIE-CLICKON-110-45-H-BB-OVRLY
Obj. č.
F028138715
EAN 9003012985366
Cena za zvolené balenie




Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S integrovaným tlmením, tri nastavenia tlmenia
- Pre skrinky s uhlom 45°, prekrytie
- Tiomos, naklikávací, skrutkovací
- Jednoduché nastavenie hĺbky pomocou závitovej skrutky
- 3D nastavenie s kompatibilnou montážnou doskou
- Takmer dokonale hladké spoje
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Zaisť. dverí | Prekrytie |
Funkcia jemného zatvárania | Áno |
S pružinou | Áno |
Typ montáže | Skrutkovacie |
Vŕtanie otvorov | 52/5,5 mm |
Vhodnosť pre hrúbku dverí min./max. | 16-24 mm |
Vhodnosť pre skosené korpusy | 45 Stupeň |
Povrch | Poniklované |
Materiál hlavy | Oceľ |
Materiál závesného ramena | Zamak |
Otvárací uhol | 110 Stupeň |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!