Skrytý záves, Tiomos 110/45 E, naklikávací
Skrytý záves Tiomos 110/45 E Click-on
NABYT-KOVANIE-CLICKON-110-45-H-BB-INRT
Obj. č.
F045138654
EAN 9003012988251
Cena za zvolené balenie




Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S integrovaným tlmením, tri nastavenia tlmenia
- Pre skrinky so 45 ° skosením
- Tiomos, so sponou, skrutkovací
- Jednoduché nastavenie hĺbky pomocou závitovej skrutky
- 3D nastavenie s kompatibilnou montážnou doskou
- Takmer dokonale hladké spoje
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Zaisť. dverí | Vložka |
Funkcia jemného zatvárania | Nie |
S pružinou | Áno |
Typ montáže | Skrutkovacie |
Vŕtanie otvorov | 52/5,5 mm |
Vhodnosť pre hrúbku dverí min./max. | 16-24 mm |
Vhodnosť pre skosené korpusy | 45 Stupeň |
Povrch | Poniklované |
Materiál | Zinkový tlakový odliatok |
Otvárací uhol | 110 Stupeň |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!