Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrytý záves, Tiomos Impresso 110

Skrytý záves Tiomos 110 Impresso
NABYT-KOVANIE-IMPRESS-110-GB-BP-C03

Obj. č. F017139415

EAN 9003012983812

Cena za zvolené balenie
Skrytý záves, Tiomos Impresso 110

Obj. č. F017139415

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Hladké spoje na dvierkach s hrúbkou do 24 mm
  • Montáž skrytých závesov bez použitia nástrojov

  • Jednoduché nastavenie hĺbky pomocou závitovej skrutky


Dostupný v troch vyhotoveniach


  • S integrovaným tlmením (tri nastavenia tlmenia)

  • Bez integrovaného tlmenia

  • Bez samozatváracej funkcie (neodpružený)

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Zaisť. dverí

Prekrytie

Vŕtanie otvorov

45/9,5mm a 42/11mm

Funkcia jemného zatvárania

Áno

S pružinou

Áno

Typ montáže

Bez náradia

Kľuka

3 mm

Povrch

Poniklované

Materiál hlavy

Oceľ

Materiál závesného ramena

Oceľ

Otvárací uhol

110 Stupeň

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Kríž. mont. doska TIOMOS s euroskrutkou 13,5 mm so štvorbodovým upevnením na bezpečné pripevnenie k bočnej strane nábytku

MONT PLATNICKA TIOMOS 3D/0
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
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Krytka ramena závesu Tiomos

KRYTKA TIOMOS

Vhodné pre zalomenia 0, 3, 9,5, 19 mm
x 100 ks
Obmedzovač uhla otvorenia Tiomos

PRISLUSENSTVO-OPENINGLIMITER-TIOM-85DGR

x 500 ks