Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrytý záves, Tiomos Impresso 120

Skrytý záves Tiomos 120 Impresso
NABYT-KOVANIE-IMPRESSO-120-HS-BP-C03

Obj. č. F034139485

EAN 9003012986691

Cena za zvolené balenie
Skrytý záves, Tiomos Impresso 120

Obj. č. F034139485

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Hladké spoje na dvierkach s hrúbkou do 22 mm
  • Montáž bez potreby nástrojov

  • Jednoduché nastavenie hĺbky pomocou závitovej skrutky


Dostupný v troch vyhotoveniach:


  • S integrovaným tlmením (tri nastavenia tlmenia)

  • Bez integrovaného tlmenia

  • Bez samozatváracej funkcie (neodpružený)

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Zaisť. dverí

Prekrytie

Vŕtanie otvorov

52/5,5 mm a 48/6 mm

Funkcia jemného zatvárania

Nie

S pružinou

Áno

Typ montáže

Bez náradia

Kľuka

3 mm

Povrch

Poniklované

Materiál hlavy

Oceľ

Materiál závesného ramena

Oceľ

Otvárací uhol

120 Stupeň

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Kríž. mont. doska TIOMOS s euroskrutkou 13,5 mm so štvorbodovým upevnením na bezpečné pripevnenie k bočnej strane nábytku

MONT PLATNICKA TIOMOS 3D/0
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
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Krytka ramena závesu Tiomos

KRYTKA TIOMOS

Vhodné pre zalomenia 0, 3, 9,5, 19 mm
x 100 ks
Obmedzovač uhla otvorenia Tiomos

PRISLUSENSTVO-OPENINGLIMITER-TIOM-85DGR

x 500 ks