Skrytý záves, Tiomos Impresso 120
Skrytý záves Tiomos 120 Impresso
NABYT-KOVANIE-IMPRESSO-120-HS-BP-C19
Obj. č. F035139557
EAN 9003012987148
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hladké spoje na dvierkach s hrúbkou do 22 mm
- Montáž bez potreby nástrojov
- Jednoduché nastavenie hĺbky pomocou závitovej skrutky
Dostupný v troch vyhotoveniach:
- S integrovaným tlmením (tri nastavenia tlmenia)
- Bez integrovaného tlmenia
- Bez samozatváracej funkcie (neodpružený)
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Zaisť. dverí | Vložka |
Vŕtanie otvorov | 52/5,5 mm a 48/6 mm |
Funkcia jemného zatvárania | Nie |
S pružinou | Nie |
Typ montáže | Bez náradia |
Kľuka | 19 mm |
Povrch | Poniklované |
Materiál hlavy | Oceľ |
Materiál závesného ramena | Zamak |
Otvárací uhol | 120 Stupeň |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!