Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrytý záves na skrinky, Tiomos 110/90 E, naklikávací

Skrytý záves Tiomos 110/90 E Click-on
NABYT-KOVANIE-CLICKON-110-90-H-BB-INRT

Obj. č. F046138778

EAN 9003012989777

Cena za zvolené balenie
Skrytý záves na skrinky, Tiomos 110/90 E, naklikávací

Obj. č. F046138778

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Záves pre nosníkové konštrukcie, vložený
  • Jednoduché nastavenie hĺbky pomocou závitovej skrutky

  • 3D nastavenie s kompatibilnou montážnou doskou

  • Takmer dokonale hladké spoje


Dostupný v troch vyhotoveniach:


  • S integrovaným tlmením (tri nastavenia tlmenia)

  • Bez integrovaného tlmenia

  • Bez samozatváracej funkcie (neodpružený)

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Zaisť. dverí

Vložka

Funkcia jemného zatvárania

Nie

S pružinou

Nie

Typ montáže

Skrutkovacie

Vŕtanie otvorov

52/5,5 mm

Povrch

Poniklované

Materiál hlavy

Oceľ

Materiál závesného ramena

Zamak

Otvárací uhol

110 Stupeň

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Kríž. mont. doska TIOMOS s euroskrutkou 13,5 mm so štvorbodovým upevnením na bezpečné pripevnenie k bočnej strane nábytku

PRISLUSENSTVO-TIOMOS-1D-H03
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
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Krytka ramena závesu Tiomos

KRYTKA TIOMOS

Vhodné pre zalomenia 0, 3, 9,5, 19 mm
x 100 ks
Krytka misky závesu Tiomos

KRYTKA

x 500 ks