Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrytý záves na skrinky Tiomos Impresso 110/90 E

Skrytý záves Tiomos 110/90 E Impresso
NABYT-KOVANIE-IMPRESSO-110-90-HS-BB-INRT

Obj. č. F017139512

EAN 9003012984161

Cena za zvolené balenie
Skrytý záves na skrinky Tiomos Impresso 110/90 E

Obj. č. F017139512

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Záves pre neprehľadné rohové priestory, vložka
  • Jednoduché nastavenie hĺbky pomocou závitovej skrutky

  • 3D nastavenie s kompatibilnou montážnou doskou

  • Takmer dokonale hladké spoje


Dostupný v troch vyhotoveniach:


  • S integrovaným tlmením (tri nastavenia tlmenia)

  • Bez integrovaného tlmenia

  • Bez samozatváracej funkcie (neodpružený)

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Zaisť. dverí

Vložka

Vŕtanie otvorov

52/5,5 mm a 48/6 mm

Funkcia jemného zatvárania

Áno

S pružinou

Áno

Typ montáže

Bez náradia

Povrch

Poniklované

Materiál hlavy

Oceľ

Materiál závesného ramena

Zamak

Otvárací uhol

110 Stupeň

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Eco krížová montážna doštička s robustným 3-bodovým upevnením pre závesy Tiomos

PRISLUSENSTVO-TIOMOS-ECO-H03

Kríž. mont. doska TIOMOS s euroskrutkou 13,5 mm so štvorbodovým upevnením na bezpečné pripevnenie k bočnej strane nábytku

MONT PLATNICKA TIOMOS 3D/0
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
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Krytka ramena závesu Tiomos

KRYTKA TIOMOS

Vhodné pre zalomenia 0, 3, 9,5, 19 mm
x 100 ks