Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skúšačka batérie/systému dobíjania S integrovanou termotlačiarňou

Skúšačka batérií/alternátora s termotlačiarňou
TESTER BATERII S TLACIARNOU

Obj. č. 0772800100

EAN 4065233025271

Cena za zvolené balenie
Skúšačka batérie/systému dobíjania S integrovanou termotlačiarňou

Obj. č. 0772800100

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Inteligentná skúšačka batérie a systému dobíjania na jednoduché, rýchle a presné testovanie štartovacích akumulátorov s integrovanou termotlačiarňou
  • Testovanie batérií od 6 do 12 V a testovanie 12 a 24-voltových systémov nabíjania (alternátorov)

  • Kontrola stavu batérie (SOC), stavu nabíjania (SOH), prúdu studeného štartovania (CCA), štartovacieho napätia a zložiek diód

  • Ochrana proti prepólovaniu zabraňuje nehodám pri pripájaní upínacích klieští

  • Vyžaduje sa minimálna námaha, keďže batérie nie je potrebné vybrať

  • Testy batérie možno vykonať v prítomnosti zákazníka a okamžite možno rozhodnúť o potrebných opatreniach

  • Test batérie možno okamžite zdokumentovať pomocou integrovanej termotlačiarne s prispôsobenými výtlačkami

  • Test nemá vplyv na stav nabitia batérie

  • Zariadenie automaticky upravuje testovacie kritériá a čas testovania, vďaka čomu zamedzuje chybám zo strany obsluhy

  • Zrozumiteľný a jasný výsledok testu, žiadna nesprávna interpretácia

  • Meranie napätia od 1,5 do 30 V

  • Plne izolované, vysokokvalitné upínacie kliešte

  • 16-ciferný displej LCD s podsvietením

  • Displej možno nastaviť podľa podmienok osvetlenia

  • Navádzanie v ponuke a tlač vo viacerých jazykoch

  • Možnosť nastaviť čas/dátum


Testovacie štandardy (rozsahy testovania):


  • CCA/SAE (40 – 2 000)

  • EN (40 – 1 885)

  • DIN (25 – 1 120)

  • IEC (30 – 1 320)

  • JIS (podľa typu batérie)
UpozorneniePapierové rolky nie sú súčasťou dodávky
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Testovanie batérií od 6 do 12 V a testovanie 12 a 24-voltových systémov nabíjania



Kontrola stavu batérie (SOC), stavu nabíjania (SOH), prúdu studeného štartovania (CCA), štartovacieho napätia a zložiek diód

Menovité napätie

12 V

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Materiál rukoväte

Guma

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Papierová rolka

ROLKA PAPIERA DO TLACIARNE-KLIMA

Vhodné pre testery batérií a servisné jednotky klimatizácie COOLIUS A10, A30, A50, Y10, Y50 a Y50A
x 5 ks
Vysokovýkonná batéria

BATERKA ALKALI AA MIGNON LR6 1,5V

Výkon batérie pre energeticky náročné aplikácie