Skúšačka napätia Test Plus
Skúšačka napätia Test Plus
SKUSACKA VODIVOSTI OKRUHOV ELMO
Obj. č. 071553 100
EAN 4024835717656
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Bezkontaktná skúšačka napätia s funkciou svietidla (LED)
- Identifikuje vodiče pod napätím, poškodené káble, poruchy spínačov atď.
- Identifikuje spálené poistky a poruchy lámp na svetelných reťaziach bez priameho kontaktu s kovom
- Keď je prítomné napätie, merací hrot sa rozsvieti
- Funkcia svietidla s jasnou LED diódou (pribl. 60 hodín svietenia)
- S akustickým výstražným signálom
V súlade s normami EN 61010/DIN VDE 0100-410/IEC 1010
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na spoľahlivú detekciu striedavých prúdov na káblových spojeniach, zásuvkách, poistkách, spínačoch, spojovacích skrinkách atď.
Min./max. rozsah striedavého napätia | 12-1000 V/AC |
Druh krytia IP | IP 40 |
Kategória ochrany proti prepätiu | CAT III/1000 V |
Označenie batérie | 1,5V mikro AAA |
Počet batérií | 2 KS |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!