Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Skúšačka zásuviek B - TESTER ZASUVKY B Skúšačka zásuviek B - TESTER ZASUVKY B Skúšačka zásuviek B - TESTER ZASUVKY B Skúšačka zásuviek B - TESTER ZASUVKY B
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/oC_CvBEGy9M

Skúšačka zásuviek B - TESTER ZASUVKY B - 1
Skúšačka zásuviek B - TESTER ZASUVKY B - 2
Skúšačka zásuviek B - TESTER ZASUVKY B - 3
Skúšačka zásuviek B - TESTER ZASUVKY B - 4

Skúšačka zásuviek B

Skúšačka zásuviek B
TESTER ZASUVKY B

Obj. č. 071553 003

EAN 4050641837134

Cena za zvolené balenie
Skúšačka zásuviek B

Obj. č. 071553 003

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Umožňuje rýchle a bezpečné testovanie pripojenia bezpečnostných zásuviek
  • Slúži na kontrolu možných chýb bezpečnostnej zásuvky pri inštalácii, napríklad zámeny vodičov a prerušenia

  • Výsledok testu sa zobrazuje vizuálne pomocou troch kontroliek LED

  • Napájanie sa dodáva z testovanej zásuvky, nie sú potrebné žiadne batérie

  • Kompaktná a ľahká konštrukcia

  • Jednoduchá používanie/manipulácia

IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411)

Pred používaním zariadenia sa musia preštudovať všetky bezpečnostné pokyny a výstražné upozornenia v návodoch na používanie.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na testovanie bezpečnostných zásuviek, káblových bubnov a predlžovacích káblov atď.

Displej

LED

Min./max. rozsah striedavého napätia

220-240 V/AC

Frekvencia min./max.

50 / 60 Hz

Druh krytia IP

IP 40

Kategória ochrany proti prepätiu

CAT II/300 V

Teplotný rozsah použitia min./max.

0 do 50 °C

Materiál

ABS/PC

Farba

Sivá, Čierna

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie