Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skúšobný box Kombi 12 V

SADA SKUSOBNA 12V BOX

Obj. č. 0555772123

EAN 4045727540954

Cena za zvolené balenie
Skúšobný box Kombi 12 V

Obj. č. 0555772123

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Kontrola konektorov prívesu a zásuviek ťažných vozidiel

Ochrana proti preťaženiu


Indikátor LED v strede skúšobného boxu indikuje, či je možné test vykonať alebo došlo k preťaženiu



Prevádzkové napätie


12 V DC/3 V DC



Obsah balenia


  • Skúšobný box so 4,5 m káblom a kombinovaným konektorom

  • Krátky adaptér na testovanie 7-kolíkových konektorov na prívese

  • Lítiová gombíková batéria 3 V CR 2032

  • Dodáva sa v praktickom úložnom kufríku

V súlade s normami ISO 1724, ISO 11446 a ISO 3732

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Vhodný taktiež pre vozidlá so zbernicou CAN


Testovanie 7-kolíkových a 13-kolíkových zásuviek na vozidle:



Skúšobný box simuluje príves


Kontrola funkčnosti:

Indikátor LED (9(-) a 10(-)) sa musí rozsvietiť


Skúšobný box je vybavený 4,5 m káblom, čo znamená, že testovanie môže vykonávať jedna osoba




Testovanie 7-kolíkových a 13-kolíkových konektorov na prívese:



Skúšobný box simuluje ťažné vozidlo prostredníctvom napájania z batérie (3 V gombíková batéria)


Pri testovaní 7-kolíkových konektorov sa musí používať dodaný adaptér

Dĺžka kábla

4,5 m

Menovité napätie min.

3 V/DC

Menovité napätie max.

12 V/DC

Intenzita prúdu max.

0,2 mA

Pracovná teplota min.

5 °C

Pracovná teplota max.

40 °C

Materiál telesa

ABS

ISO

1724, 11446, 3732

Obsahuje Skúšobný box Kombi 12 V:
1 x
Lítiová gombíková batéria, 3 V

BATERIA GOMBIKOVA LITIOVA

Popis:
20,0 x 3,2 mm 3 V/DC
Nízka úroveň samovybíjania
Množstvo: 1 x
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie