Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skúšobný hrot na vozidle Na meracie káble

Testovací hrot pre vozidlá na meracie káble
PRISL.MERACA-1000V-10A-CATII

Obj. č. 0715531001
EAN 4052703561360

Cena za zvolené balenie
Skúšobný hrot na vozidle Na meracie káble

Obj. č. 0715531001

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Testovacie hroty sú kompatibilné so všetkými 4 mm meracími káblami
  • Ihlové testovacie hroty vyrobené z pružinovej ocele vhodné na vytváranie kontaktov v uzavretých konektoroch zo zadnej strany (káblový prívod) cez priechodku alebo teplom zmršťovanú rúrku, vďaka čomu umožňuje vykonávať testovanie v pripojenom stave alebo počas používania káblov.

  • Menovité napätie 1000 V CAT II 10 A
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Priemer pripájacieho konektora

4 mm

Menovitý prúd max.

10 A

Menovité napätie max.

1000 V/AC/DC

Kategória ochrany proti prepätiu

CAT II/1000 V

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie