Skutkový nit s drážkou, otvorený
NIT SKRUTKOVACI-PSA-CITR/PEUG-CIERNY
Obj. č. 0501121140
EAN 4046778488523
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Vytvára nitové systémy, ktoré je možné upravovať a opäť jednoducho uvoľniť.
- Skrutka sa pri montáži zasunie alebo zatočí do tela nitu.
- Na demontáž sa používa skrutkovač.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Priemer otvoru min./max. | 6,20-6,20 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 3,00-5,80 mm |
Priemer hlavy (A) | 10,00 mm |
Výška hlavy (B) | 1,50 mm |
Dĺžka pod hlavou (C) | 9,00 mm |
Farba | Čierna |
Materiál | PA 6 – polyamid |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | Audi, Volkswagen, Citroen, Peugeot, Mercedes, Renault |
Originálne číslo náhradného dielu | 8Z0857784, 7L6868307, 9699542280, 6555.LE, A0009916640, A6389840060, 7703072236, |
miesto inštalácie | Interiér, Karoséria, Univerzálne |