Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skutkový nit s drážkou, otvorený

NIT SKRUTKOVACI UNI CIERNY

Obj. č. 0500135820

EAN 4046778506593

Cena za zvolené balenie
Skutkový nit s drážkou, otvorený

Obj. č. 0500135820

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Možnosť skrutkovania s cieľom zaistiť nastaviteľnú inštaláciu
  • Vytvára nitové systémy, ktoré je možné upravovať a opäť jednoducho uvoľniť.

  • Skrutka sa pri montáži zasunie alebo zatočí do tela nitu.

  • Na demontáž sa používa skrutkovač.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Priemer otvoru min./max.

8,00-8,20 mm

Hrúbka upevnenia min./max.

3,00-10,00 mm

Priemer hlavy (A)

20,00 mm

Výška hlavy (B)

1,30 mm

Dĺžka pod hlavou (C)

14,00 mm

Farba

Čierna

Materiál

PA 66 – polyamid

Vhodnosť pre výrobcov vozidiel

Mercedes, Smart

Originálne číslo náhradného dielu

A0009904892

miesto inštalácie

Predný nárazník

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie