Skutkový nit s drážkou, otvorený
NIT SKRUTKOVACI CIERNY D8,5MM
Obj. č. 0500300146
EAN 4099618479571
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Vytvára nitové systémy, ktoré je možné upravovať a opäť jednoducho uvoľniť.
- Skrutka sa pri montáži zasunie alebo zatočí do tela nitu.
- Na demontáž sa používa skrutkovač.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Priemer otvoru min./max. | 8,50-8,60 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 1,50-5,00 mm |
Priemer hlavy (A) | 24,9 mm |
Výška hlavy (B) | 1,85 mm |
Dĺžka pod hlavou (C) | 9,00 mm |
Farba | Čierna |
Materiál | Polyoxymetylény |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | Skoda, Volkswagen |
Originálne číslo náhradného dielu | WHT005263 |
miesto inštalácie | Zadný nárazník, Univerzálne |
