Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skutkový nit zúžený smerom nadol, uzavretý

NIT SKRUTKOVACI NYLON D11,2MM

Obj. č. 0500300136

EAN 4099618451171

Cena za zvolené balenie
Skutkový nit zúžený smerom nadol, uzavretý

Obj. č. 0500300136

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Možnosť skrutkovania s cieľom zaistiť nastaviteľnú inštaláciu
  • Vytvára nitové systémy, ktoré je možné upravovať a opäť jednoducho uvoľniť.

  • Skrutka sa pri montáži zasunie alebo zatočí do tela nitu.

  • Na demontáž sa používa skrutkovač.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Priemer otvoru min./max.

6,30-6,40 mm

Hrúbka upevnenia min./max.

2,00-5,00 mm

Priemer hlavy (A)

9,9 mm

Výška hlavy (B)

1,50 mm

Dĺžka pod hlavou (C)

7,0 mm

Farba

Čierna

Materiál

Nylon (polyamid)

Vhodnosť pre výrobcov vozidiel

Tesla

Originálne číslo náhradného dielu

1046705-00-C

miesto inštalácie

Univerzálne

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie