Skutkový nit zúžený smerom nadol, uzavretý
NIT SKRUTKOVACI-TOYOTA-CIERNA
Obj. č. 0501130052
EAN 4049557645858
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Vytvára nitové systémy, ktoré je možné upravovať a opäť jednoducho uvoľniť.
- Skrutka sa pri montáži zasunie alebo zatočí do tela nitu.
- Na demontáž sa používa skrutkovač.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Priemer otvoru min./max. | 8,70-8,70 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 4,00-5,00 mm |
Priemer hlavy (A) | 15,00 mm |
Výška hlavy (B) | 2,50 mm |
Dĺžka pod hlavou (C) | 26,50 mm |
Farba | Čierna |
Materiál | Polyoxymetylény |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | Toyota |
Originálne číslo náhradného dielu | 9046709093 |
miesto inštalácie | Zadný nárazník |