Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skutkový nit zúžený smerom nadol, uzavretý

Zúžený skrutkovací nit s uzavretým koncom
RYCHLOUPEVNOVAC HONDA NIT CIER

Obj. č. 0501129012

EAN 4049557644998

Cena za zvolené balenie
Skutkový nit zúžený smerom nadol, uzavretý

Obj. č. 0501129012

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Možnosť skrutkovania s cieľom zaistiť nastaviteľnú inštaláciu
  • Vytvára nitové systémy, ktoré je možné upravovať a opäť jednoducho uvoľniť.

  • Skrutka sa pri montáži zasunie alebo zatočí do tela nitu.

  • Na demontáž sa používa skrutkovač.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Priemer otvoru min./max.

9,80-10,00 mm

Hrúbka upevnenia min./max.

2,70-13,40 mm

Priemer hlavy (A)

9,90 mm

Výška hlavy (B)

2,50 mm

Dĺžka pod hlavou (C)

25,20 mm

Farba

Čierna

Materiál

Polyoxymetylény

Vhodnosť pre výrobcov vozidiel

Chevrolet, Daewoo, Honda

Originálne číslo náhradného dielu

94530624, 91502SP0003, 60658sb3000, 94530624,

miesto inštalácie

Podvozok, Motorový priestor, Predný nárazník

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie