Skvelý úložný box ORSY®BULL série 5
ORSY BULL – Úložný box série 5
BEDNA NA NARADIE SYSBOX 5
Obj. č. 0962330002
EAN 4038898560777
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Inteligentné
Jednoducho ukladajte boxy na seba a zaistite ich pomocou šikovného spájacieho mechanizmu.
Pevné
Mimoriadne robustné vďaka bočniciam odolným proti nárazu z plastu vysokej kvality, ktoré sa nedeformujú a nepodliehajú korózii. Nosnosť boxov je až 100 kg.
Praktické
Veľké a ergonomicky tvarované rukoväti sú pohodlné pre používateľa – nezarezávajú sa do ruky.
Užitočné
Jednoduché zaisťovanie a odisťovanie vďaka špeciálnemu posuvnému mechanizmu.
Bezpečné
Každý box možno uzamknúť pomocou zámku, aby sa predišlo neoprávnenému prístupu k obsahu.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Šírkaxhĺbkaxvýška (vonkajší rozmer) | 592 x 390 x 400 mm |
Šírkaxhĺbkaxvýška (vnútorný rozmer) | 495 x 334 x 343 mm |
Obsah | 67 l |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!