Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Slepá nitovacia skrutka so zápustnou hlavou

Slepý nit, zápustná hlava, oceľ, pozinkovaná
KOLIK ZAPUSTNA HLAVA A2K

Obj. č. 094871815

EAN 4011231867207

Cena za zvolené balenie
Slepá nitovacia skrutka so zápustnou hlavou

Obj. č. 094871815

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Zápustná hlava, galvanizovaná oceľ, modrý chromát (A2K)
  • Na vytvorenie odolných skrutkových závitov v tenkostenných materiáloch

  • Plní funkciu štandardných skrutiek, ktoré sa prizvárajú alebo vkladajú zozadu
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d)

M8

Priemer nitov (d1)

9,8 mm

Dĺžka závitu, nestanovená (l1)

13,5 mm

Stanovená dĺžka závitu (l1)

15 mm

Dĺžka puzdra

13,5 mm

Priemer hlavy (dk)

12,0 mm

Výška hlavy (k1)

1,3 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Min./max. rozsah upnutia

1,5-3,8 mm

Doťahovací moment

24 Nm

Ťažná sila max.

12000 N

Zaťaženie na medzi strihu

23500 N

Tvar hlavy

Zápustná hlava

Priemer otvoru

9,9 mm

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Akumulátorová nitovačka ANG 310

AKU NITOVACKA ANG 310-1X2,0AH

Na bezšnúrové spracovanie nitovacích matíc až do M10 v prípade Al, do M8 v prípade ocele a M6 v prípade nehrdzavejúcej ocele.
x 1 ks
Ručné kliešte na nitovacie matice HES 510 N

NITOVACIE KLIESTE HES 510 N (M5-M10)

Ručné montážne kliešte na nitovacie matice s krútenou tyčou a systémom na rýchlu výmenu na prácu so nitovacími maticami (M5 – M10) a nitovacími skrutkami (M5 – M8)