Slepá nitovacia skrutka so zápustnou hlavou
Slepý nit, zápustná hlava, oceľ, pozinkovaná
NITOVACIA SKRUTKA A2K 1,5-3,4 M6X15
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zápustná hlava, galvanizovaná oceľ, modrý chromát (A2K)
- Na vytvorenie odolných skrutkových závitov v tenkostenných materiáloch
- Plní funkciu štandardných skrutiek, ktoré sa prizvárajú alebo vkladajú zozadu
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d) | M6 |
Priemer nitov (d1) | 7,7 mm |
Dĺžka závitu, nestanovená (l1) | 13,5 mm |
Stanovená dĺžka závitu (l1) | 15 mm |
Dĺžka puzdra | 11 mm |
Priemer hlavy (dk) | 10,0 mm |
Výška hlavy (k1) | 1,3 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Min./max. rozsah upnutia | 1,5-3,2 mm |
Doťahovací moment | 11 Nm |
Ťažná sila max. | 9500 N |
Zaťaženie na medzi strihu | 12000 N |
Tvar hlavy | Zápustná hlava |
Priemer otvoru | 7,8 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!