Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Slepá nitovacia skrutka so zápustnou hlavou

Slepý nit, zápustná hlava, oceľ, pozinkovaná
SKRUTKA-NIT-ZAP.HL-(A2K)-(1,5-2,9)-M5X10

Obj. č. 094871510

EAN 4011231867108

Cena za zvolené balenie
Slepá nitovacia skrutka so zápustnou hlavou

Obj. č. 094871510

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Zápustná hlava, galvanizovaná oceľ, modrý chromát (A2K)
  • Na vytvorenie odolných skrutkových závitov v tenkostenných materiáloch

  • Plní funkciu štandardných skrutiek, ktoré sa prizvárajú alebo vkladajú zozadu
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d)

M5

Priemer nitov (d1)

6,5 mm

Dĺžka závitu, nestanovená (l1)

8 mm

Stanovená dĺžka závitu (l1)

10 mm

Dĺžka puzdra

10 mm

Priemer hlavy (dk)

8,9 mm

Výška hlavy (k1)

1,4 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Min./max. rozsah upnutia

1,5-2,8 mm

Doťahovací moment

6 Nm

Ťažná sila max.

8000 N

Zaťaženie na medzi strihu

9500 N

Tvar hlavy

Zápustná hlava

Priemer otvoru

6,6 mm

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Akumulátorová nitovačka ANG 310

AKU NITOVACKA ANG 310-1X2,0AH

Na bezšnúrové spracovanie nitovacích matíc až do M10 v prípade Al, do M8 v prípade ocele a M6 v prípade nehrdzavejúcej ocele.
x 1 ks
Ručné kliešte na nitovacie matice HES 510 N

NITOVACIE KLIESTE HES 510 N (M5-M10)

Ručné montážne kliešte na nitovacie matice s krútenou tyčou a systémom na rýchlu výmenu na prácu so nitovacími maticami (M5 – M10) a nitovacími skrutkami (M5 – M8)