Slepá nitovacia skrutka so zápustnou hlavou
Slepý nit, zápustná hlava, oceľ, pozinkovaná
SKRUTKA-NIT-ZAP.HL-(A2K)-(1,5-3,9)-M8X20
Obj. č. 094871820
EAN 4011231867221
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Na vytvorenie odolných skrutkových závitov v tenkostenných materiáloch
- Plní funkciu štandardných skrutiek, ktoré sa prizvárajú alebo vkladajú zozadu
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d) | M8 |
Priemer nitov (d1) | 9,8 mm |
Dĺžka závitu, nestanovená (l1) | 18,5 mm |
Stanovená dĺžka závitu (l1) | 20 mm |
Dĺžka puzdra | 13,5 mm |
Priemer hlavy (dk) | 12,0 mm |
Výška hlavy (k1) | 1,3 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Min./max. rozsah upnutia | 1,5-3,8 mm |
Doťahovací moment | 24 Nm |
Ťažná sila max. | 12000 N |
Zaťaženie na medzi strihu | 23500 N |
Tvar hlavy | Zápustná hlava |
Priemer otvoru | 9,9 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!