Slepé nity s uzavretým koncom, okrúhla šošovkovitá hlava
ISO 15975, plochá hlava, hliník/hliník
NIT ISO15975 ALU/ALU-(3,5-5,0)-4,0X9,5
Obj. č. 514534095
EAN 4046777046793
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
ISO 15975, okrúhla šošovkovitá hlava, hliník/hliník
Slepý nit s uzavretým koncom štandardizovaný podľa noriem ISO
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Menovitý priemerxdĺžka (Ø d1 x l1) | 4 x 9,5 mm |
Priemer hlavy (dk) | 8,4 mm |
Výška hlavy (k1) | 1,7 mm |
Min./max. rozsah upnutia | 3,5-5,0 mm |
Materiál puzdra | Hliník |
Materiál tŕňa | Hliník |
Povrch puzdra | čisté |
Povrch tŕňa | Lesklý |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
ISO | 15975 |
Priemer otvoru | 4,1 mm |
Zaťaženie na medzi strihu | 720 N |
Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu | 760 N |
Tvar hlavy | Kopulovitá hlava |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!