Slepé rozety
Slepá rozeta
KLUCKA DVER. MATNA D55MM
Obj. č. 0687250010
EAN 4045727225523
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- 2-bodové skrutky pre najlepšie možné uchytenie rozety
- Používajú sa s rozetovým kovaním z nehrdzavejúcej ocele s priemerom 55 mm
- Slepá rozeta nemá bezpečnostnú funkciu
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Hárky údajov(X)
Rozety sú vhodné na prekrytie otvorov BB a PC, ktoré sa majú utesniť.
![]() | |
Dierovanie | Nedierovaný |
Vhodné pre | Kancelárske dvere, Dvere ordinácie, Vstupné bytové dvere, Izbové dvere |
Skontrolované z hľadiska protipožiarnej ochrany | Nie |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2, 1.4301 |
Stupeň lesku | Matný |
Vhodnosť pre hrúbku dverí min./max. (TS) | 28-45 mm |
Smer DIN | DINP/Ľ |
Environmentálne vyhlásenie o výrobku | Áno |
Typ montáže | Plynulé upevnenie |
Tvar rozety / štítu | Rozeta, okrúhla |
Priemer rozety | 55 mm |
Hrúbka rozety | 8 mm |
Priemer dorazu | 8 mm |
Vzdialenosť otvorov (mm) | 38 mm |