Slepý nit, 120° zápustná hlava
Slepý nit, zápustná hlava, hliník/nehrdz. oceľ A2
NIT-ZAP-ALU/A2-(8,0-10,0)-5X14
Obj. č. 093975014
EAN 4050641867957
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Puzdro: hliník, kolík: nehrdzavejúca oceľ A2.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 5 mm |
Dĺžka (l1) | 14 mm |
Priemer hlavy (dk) | 9,0 mm |
Výška hlavy (k1) | 1,5 mm |
Materiál puzdra | Hliník |
Materiál tŕňa | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch puzdra | čisté |
Povrch tŕňa | Lesklý |
Min./max. rozsah upnutia | 8,0-10,0 mm |
Priemer otvoru | 5,1 mm |
Zaťaženie na medzi strihu | 2000 N |
Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu | 2500 N |
Menovitý priemerxdĺžka (Ø d x l) | 5 x 14 mm |
Tvar hlavy | Zápustná hlava 120 stupňov |
Uhol hlavy | 120 Stupeň |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!