Slepý nit, 120° zápustná hlava
Slepý nit, hliník/oceľ, pozink., záp. hlava, 120°
NIT ZAPUSTNA HLAVA ALU A2K
Obj. č. 09384 12
EAN 4038898557500
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Puzdro: Hliník. Tŕň: Galvanizovaná oceľ, modrý chromát (A2K)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 4 mm |
Dĺžka (l1) | 12 mm |
Priemer hlavy (dk) | 7,5 mm |
Výška hlavy (k1) | 1,0 mm |
Materiál puzdra | Hliník |
Materiál tŕňa | Oceľ |
Povrch puzdra | čisté |
Povrch tŕňa | Pozinkované |
Min./max. rozsah upnutia | 6,5-8,5 mm |
Priemer otvoru | 4,1 mm |
Zaťaženie na medzi strihu | 1300 N |
Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu | 1960 N |
Menovitý priemerxdĺžka (Ø d x l) | 4 x 12 mm |
Tvar hlavy | Zápustná hlava 120 stupňov |
Uhol hlavy | 120 Stupeň |