Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Slepý nit, 120° zápustná hlava

Slepý nit, hliník/oceľ, pozink., záp. hlava, 120°
NIT ZAPUSTNA HLAVA ALU A2K

Obj. č. 09385 12

EAN 4047376489776

Cena za zvolené balenie
Slepý nit, 120° zápustná hlava

Obj. č. 09385 12

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Puzdro: Hliník. Tŕň: Galvanizovaná oceľ, modrý chromát (A2K)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

5 mm

Dĺžka (l1)

12 mm

Priemer hlavy (dk)

9,0 mm

Výška hlavy (k1)

1,2 mm

Materiál puzdra

Hliník

Materiál tŕňa

Oceľ

Povrch puzdra

čisté

Povrch tŕňa

Pozinkované

Min./max. rozsah upnutia

6,0-8,0 mm

Priemer otvoru

5,1 mm

Zaťaženie na medzi strihu

2150 N

Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu

3000 N

Menovitý priemerxdĺžka (Ø d x l)

5 x 12 mm

Tvar hlavy

Zápustná hlava 120 stupňov

Uhol hlavy

120 Stupeň

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie