Slepý nit Typ 1
Slepý nit, typ 1
NIT-6,0X21,3-OCEL/OCEL-CIERNA
Obj. č. 0501102038
EAN 4046777650624
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
For high-strength rivet connections, impact-resistant and splash-proof
Vysoká kvalita a pevnosť nitových spojov
- Odolnosť voči nárazom
- Odolnosť voči postriekaniu
Čisté a bezpečné vytváranie slepých hlavičiek
Spoľahlivé a patentované zaistenie slepých kolíkov
Sústavne vysoká pevnosť v ťahu a strihu
Žiadne ohnutie tela nitu s malými menovitými rozsahmi upnutia
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál tŕňa | Oceľ |
Povrch tŕňa | Lesklý |
Materiál puzdra | Oceľ |
Povrch puzdra | Čierne, anodizované |
Priemer otvoru min./max. | 6,00-6,10 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 2,50-7,70 mm |
Priemer hlavy | 15,70 mm |
Výška hlavy | 2,10 mm |
Originálne číslo náhradného dielu | 1071415, 1229061, |