Slepý nit Typ 1
Slepý nit, typ 1
RYCHLOUPEVNOVAC PRE OPEL
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vysoká kvalita a pevnosť nitových spojov
- Odolnosť voči nárazom
- Odolnosť voči postriekaniu
Čisté a bezpečné vytváranie slepých hlavičiek
Spoľahlivé a patentované zaistenie slepých kolíkov
Sústavne vysoká pevnosť v ťahu a strihu
Žiadne ohnutie tela nitu s malými menovitými rozsahmi upnutia
Hárky údajov(X)
Materiál tŕňa | Oceľ |
Povrch tŕňa | Lesklý |
Materiál puzdra | Oceľ |
Povrch puzdra | čisté |
Priemer otvoru min./max. | 4,9-4,9 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 6-8 mm |
Priemer otvoru | 4,9 mm |
Priemer nitov | 4,8 mm |
Dĺžka nitu | 12 mm |
Priemer hlavy | 9,5 mm |
Výška hlavy | 1,5 mm |
Zaťaženie na medzi strihu | 2900 N |
Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu | 3100 N |
Originálne číslo náhradného dielu | 2084170 |
Originálne číslo náhradného dielu 2 | 11086102 |