Slepý nit, otvorený, s odlamovacím tŕňom a zápustnou hlavou ISO 15980, zápustná hlava oceľ/oceľ
ISO 15980 poz. oc. so záp. hl.
NIT ISO15980 ST/ST-(4,0-6,0)-5,0X10,0
Obj. č. 514575010
EAN 4056807084558
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Puzdro: pozinkovaná oceľ; tŕň: Pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná
Musia sa dodržiavať rozmery a tolerancie definované v norme EN ISO 15980.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 5 mm |
Dĺžka (l1) | 10 mm |
Priemer hlavy (dk) | 10,5 mm |
Min./max. priemer hlavy (dk min./max.) | 8,7-10,5 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,1 mm |
Materiál puzdra | Oceľ |
Materiál tŕňa | Oceľ |
Povrch puzdra | Pozinkované |
Povrch tŕňa | Pozinkované |
Min./max. rozsah upnutia | 4,0-6,0 mm |
Priemer otvoru | 5,1 mm |
Zaťaženie na medzi strihu | 3100 N |
Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu | 4000 N |
Menovitý priemerxdĺžka (Ø d x l) | 5 x 10 mm |
Tvar hlavy | Zápustná hlava 120 stupňov |
Uhol hlavy | 120 Stupeň |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!