Slepý nit, otvorený, s odlamovacím tŕňom a zápustnou hlavou
ISO 15980 poz. oc. so záp. hl.
NIT ISO15980 ST/ST-(1,5-3,0)-3,0X6,0
Obj. č.
51457306
EAN 4056807085890
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
ISO 15980 zápustná hlava oceľ/oceľ
Puzdro: Pozinkovaná oceľ; tŕň: Pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Menovitý priemer (d1) | 3 mm |
Dĺžka (l1) | 6 mm |
Priemer hlavy (dk) | 6,3 mm |
Min./max. priemer hlavy (dk min./max.) | 5,4-6,3 mm |
Výška hlavy (k1) | 1,3 mm |
Materiál puzdra | Oceľ |
Materiál tŕňa | Oceľ |
Povrch puzdra | pozinkované |
Povrch tŕňa | pozinkované |
Min./max. rozsah upnutia | 1,5-3,0 mm |
Priemer otvoru | 3,1 mm |
Zaťaženie na medzi strihu | 950 N |
Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu | 1100 N |
Menovitý priemerxdĺžka (Ø d x l) | 3,0 x 6,0 mm |
Tvar hlavy | Zápustná hlava 120 stupňov |
Uhol hlavy | 120 Stupeň |