Slepý nit, otvorený, s odlamovacím tŕňom a zápustnou hlavou
ISO 15984, zápustná hlava, nehrdzav. oceľ A2/A2
NIT ISO15984 A2/A2-(3,0-5,0)-3,2X8,0
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Puzdro: nehrdzavejúca oceľ A2; tŕň: nehrdzavejúca oceľ A2
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 3,2 mm |
Dĺžka (l1) | 8 mm |
Priemer hlavy (dk) | 6,7 mm |
Výška hlavy (k1) | 1,3 mm |
Materiál puzdra | Ušľachtilá oceľ A2 |
Materiál tŕňa | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch puzdra | čisté |
Povrch tŕňa | Lesklý |
Min./max. rozsah upnutia | 3,0-5,0 mm |
Priemer otvoru | 3,3 mm |
Zaťaženie na medzi strihu | 1900 N |
Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu | 2500 N |
Menovitý priemerxdĺžka (Ø d x l) | 3,2 x 8 mm |
Tvar hlavy | Zápustná hlava 120 stupňov |
Uhol hlavy | 120 Stupeň |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!