Slepý nit, otvorený, s odlamovacím tŕňom a zápustnou hlavou
ISO 15984, zápustná hlava, nehrdzav. oceľ A2/A2
NIT ISO15984 A2/A2-(8,0-11,0)-4,8X16,0
Obj. č. 514624816
EAN 4056807085838
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Puzdro: nehrdzavejúca oceľ A2; tŕň: nehrdzavejúca oceľ A2
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 4,8 mm |
Dĺžka (l1) | 16 mm |
Priemer hlavy (dk) | 10,1 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,0 mm |
Materiál puzdra | Ušľachtilá oceľ A2 |
Materiál tŕňa | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch puzdra | čisté |
Povrch tŕňa | Lesklý |
Min./max. rozsah upnutia | 8,0-11,0 mm |
Priemer otvoru | 4,9 mm |
Zaťaženie na medzi strihu | 4000 N |
Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu | 5000 N |
Menovitý priemerxdĺžka (Ø d x l) | 4,8 x 16 mm |
Tvar hlavy | Zápustná hlava 120 stupňov |
Uhol hlavy | 120 Stupeň |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!