Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Slepý nit, otvorený, s vyberacím tŕňom a plochou hlavou ISO 15977, kupolovitá hlava, hliník/oceľ

ISO 15977 plochá hlava, hliník/oceľ pozinkovaná
NIT ISO15977 AL/OCEL (15,0-17,0) 3,2X20

Obj. č. 514153220

EAN 4053479441122

Cena za zvolené balenie
Slepý nit, otvorený, s vyberacím tŕňom a plochou hlavou ISO 15977, kupolovitá hlava, hliník/oceľ

Obj. č. 514153220

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Štandardizovaný „produkt ISO“ so štandardizovanými testovacími kritériami (pozrite si normu DIN EN ISO 14589)

  • Puzdro: Hliník, AlMg 2,5

  • Tŕň: Pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)
Upozornenie

Musia sa dodržiavať rozmery a tolerancie definované v norme EN ISO 15977-L

Ťažné a šmykové sily v súlade s normou ISO 15977 trieda L

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemerxdĺžka (d1 x l1)

3,2 x 20 mm

Min./max. rozsah upnutia

15,0-17,0 mm

Priemer hlavy (dk)

6,7 mm

Výška hlavy (k1)

1,3 mm

Priemer otvoru min./max.

3,3-3,4 mm

Zaťaženie na medzi strihu

500 N

Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu

700 N

Materiál puzdra

Hliník

Materiál tŕňa

Oceľ

Povrch puzdra

čisté

Povrch tŕňa

Pozinkované

Priemer otvoru

3,3 mm

Normy

ISO 15977

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Kopulovitá hlava

Priemer upínacieho tŕňa (dm)

2,0 mm

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Pneumatická nitovačka na slepé nity PNG 102

NITOVACKA PRE SLEPE NITY PNG 102

Praktická kompaktná pneumatická jednotka s nastaviteľným nasávaním nitovacieho tŕňa s uzamykateľným posuvným spínačom na spracovanie slepých nitov.
x 1 ks
Pneumatická nitovačka na slepé nity PNG 122

NITOVACKA PRE SLEPE NITY PNG 122

Praktická a kompaktná pneumatická jednotka s nastaviteľným nasávaním nitovacieho tŕňa s uzamykateľným posuvným spínačom na spracovanie slepých nitov
x 1 ks
Ručné nitovacie kliešte s dlhým nátrubkom

KLIESTE NITOVACIE

Na spracovanie slepých nitov s priemerom 3,2 mm, 4 mm, 4,8 mm v hliníku, medi, oceli a nehrdzavejúcej oceli
x 1 ks
Ručné nitovacie kliešte

KLIESTE NITOVACIE

Na spracovanie slepých nitov s priemerom 2,4 mm, 3 mm a 4 mm v hliníku, medi, oceli a nehrdzavejúcej oceli a slepých nitov s priemerom 5 mm v hliníku
x 1 ks
Ručné nitovacie kliešte

KLIESTE NITOVACIE

Na spracovanie slepých nitov s priemerom ∅ 2,4 mm, 3 mm a 4 mm v hliníku, medi, oceli a nehrdzavejúcej oceli a slepých nitov s priemerom ∅ 5 mm v hliníku
x 1 ks
Ručné nitovacie kliešte s otočnou hlavicou

KLIESTE NITOVACIE

x 1 ks
Pákové nitovacie kliešte HNG 26 N

KLIESTE NITOVACIE HNG26N 3,0-6,4MM

Nástroj na osadzovanie slepých nitov s priemerom 3,0 – 6,4 mm
x 1 ks
Pákové nitovacie kliešte HNG 28 N

NITOVACIE KLIESTE HNG28N 3,0-6,4 MM

Nástroj na osadzovanie slepých nitov s variabilne nastaviteľnou dĺžkou pákových nitovacích klieští (4 polohy) na spracovanie slepých nitov s priemerom 3,0 – 6,4 mm
x 1 ks
Akumulátorová nitovačka ANG 18 COMPACT

AKU NITOVACKA ANG 18 COMPACT HOLOSTROJ

Na montáž slepých nitov s priemerom 2,4 až 4,8 mm z ľubovoľného materiálu, bez káblov
x 1 ks
Sada ručných nitovacích klieští 15 ks

KLIESTE NIT KOMBI, NITY A MATICE, 15 KS

Na používanie so slepými nitmi a nitovacími maticami.