Slepý nit, otvorený, s vyberacím tŕňom a plochou hlavou ISO 15977, kupolovitá hlava, hliník/oceľ
ISO 15977 plochá hlava, hliník/oceľ pozinkovaná
NIT ISO15977 L ALU/ST-(12-14)-4,8X18
Obj. č. 514154818
EAN 4053479434803
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Štandardizovaný „produkt ISO“ so štandardizovanými testovacími kritériami (pozrite si normu DIN EN ISO 14589)
 - Puzdro: Hliník, AlMg 2,5
 - Tŕň: Pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)
 
Musia sa dodržiavať rozmery a tolerancie definované v norme EN ISO 15977-L
Ťažné a šmykové sily v súlade s normou ISO 15977 trieda L
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]()  | |
Menovitý priemerxdĺžka (d1 x l1)  | 4,8 x 18 mm  | 
Min./max. rozsah upnutia  | 12,0-14,0 mm  | 
Priemer hlavy (dk)  | 10,1 mm  | 
Výška hlavy (k1)  | 2,0 mm  | 
Priemer otvoru min./max.  | 4,9-5,0 mm  | 
Zaťaženie na medzi strihu  | 1200 N  | 
Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu  | 1700 N  | 
Materiál puzdra  | Hliník  | 
Materiál tŕňa  | Oceľ  | 
Povrch puzdra  | čisté  | 
Povrch tŕňa  | Pozinkované  | 
Priemer otvoru  | 4,9 mm  | 
Normy  | ISO 15977  | 
Spĺňa požiadavky smernice ROHS  | Áno  | 
Tvar hlavy  | Kopulovitá hlava  | 
Priemer upínacieho tŕňa (dm)  | 2,95 mm  | 
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!