Slepý nit, otvorený, s vyberacím tŕňom a plochou hlavou ISO 15977, kupolovitá hlava, hliník/oceľ
ISO 15977 plochá hlava, hliník/oceľ pozinkovaná
NIT ISO15977 L ALU/ST-(5,0-7,0)-3,2X10
Obj. č. 514153210
EAN 4053479441061
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Štandardizovaný „produkt ISO“ so štandardizovanými testovacími kritériami (pozrite si normu DIN EN ISO 14589)
- Puzdro: Hliník, AlMg 2,5
- Tŕň: Pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)
Musia sa dodržiavať rozmery a tolerancie definované v norme EN ISO 15977-L
Ťažné a šmykové sily v súlade s normou ISO 15977 trieda L
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemerxdĺžka (d1 x l1) | 3,2 x 10 mm |
Min./max. rozsah upnutia | 5,0-7,0 mm |
Priemer hlavy (dk) | 6,7 mm |
Výška hlavy (k1) | 1,3 mm |
Priemer otvoru min./max. | 3,3-3,4 mm |
Zaťaženie na medzi strihu | 500 N |
Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu | 700 N |
Materiál puzdra | Hliník |
Materiál tŕňa | Oceľ |
Povrch puzdra | čisté |
Povrch tŕňa | Pozinkované |
Priemer otvoru | 3,3 mm |
Normy | ISO 15977 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Kopulovitá hlava |
Priemer upínacieho tŕňa (dm) | 2,0 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!