Slepý nit, otvorený, s vyberacím tŕňom a plochou hlavou ISO 15977, kupolovitá hlava, hliník/oceľ
ISO 15977 plochá hlava, hliník/oceľ pozinkovaná
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Štandardizovaný „produkt ISO“ so štandardizovanými testovacími kritériami (pozrite si normu DIN EN ISO 14589)
- Puzdro: Hliník, AlMg 2,5
- Tŕň: Pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)
Musia sa dodržiavať rozmery a tolerancie definované v norme EN ISO 15977-L
Ťažné a šmykové sily v súlade s normou ISO 15977 trieda L
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemerxdĺžka (d1 x l1) | 5 x 16 mm |
Min./max. rozsah upnutia | 10,0-12,0 mm |
Priemer hlavy (dk) | 10,5 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,1 mm |
Priemer otvoru min./max. | 5,1-5,2 mm |
Zaťaženie na medzi strihu | 1400 N |
Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu | 2000 N |
Materiál puzdra | Hliník |
Materiál tŕňa | Oceľ |
Povrch puzdra | čisté |
Povrch tŕňa | Pozinkované |
Priemer otvoru | 5,1 mm |
Normy | ISO 15977 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Kopulovitá hlava |
Priemer upínacieho tŕňa (dm) | 2,95 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!