Slepý nit, otvorený, s vyberacím tŕňom a plochou hlavou ISO 15979, plochá hlava, oceľ/oceľ
ISO 15979, plochá hlava, oceľ/oceľ
Obj. č. 09352246
EAN 4061976884366
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Puzdro: pozinkovaná oceľ; tŕň: pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná
Musia sa dodržiavať rozmery a tolerancie definované v norme EN ISO 15979.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Menovitý priemerxdĺžka (d1 x l1) | 2,4 x 6 mm |
Min./max. rozsah upnutia | 0,5-3,0 mm |
Priemer hlavy (dk) | 5,0 mm |
Výška hlavy (k1) | 1,0 mm |
Priemer otvoru min./max. | 2,5-2,6 mm |
Zaťaženie na medzi strihu | 650 N |
Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu | 700 N |
Materiál puzdra | Oceľ |
Materiál tŕňa | Oceľ |
Povrch puzdra | Pozinkované |
Povrch tŕňa | Pozinkované |
Priemer otvoru | 2,5 mm |
Normy | ISO 15979 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Kopulovitá hlava |
Priemer upínacieho tŕňa (dm) | 1,5 mm |