Slepý nit, otvorený, s vyberacím tŕňom a plochou hlavou ISO 15979, plochá hlava, oceľ/oceľ
ISO 15979, plochá hlava, oceľ/oceľ
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Puzdro: pozinkovaná oceľ; tŕň: pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná
Musia sa dodržiavať rozmery a tolerancie definované v norme EN ISO 15979.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemerxdĺžka (d1 x l1) | 6,4 x 10 mm |
Min./max. rozsah upnutia | 3,0-4,0 mm |
Priemer hlavy (dk) | 13,0 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,2 mm |
Priemer otvoru min./max. | 6,5-6,6 mm |
Zaťaženie na medzi strihu | 4900 N |
Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu | 5700 N |
Materiál puzdra | Oceľ |
Materiál tŕňa | Oceľ |
Povrch puzdra | Pozinkované |
Povrch tŕňa | Pozinkované |
Priemer otvoru | 6,5 mm |
Normy | ISO 15979 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Kopulovitá hlava |
Priemer upínacieho tŕňa (dm) | 3,85 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!